Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Telefon schnurgeb Frsp. Disp. Dect Mobilteil+Ladeschale sw

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Telefon schnurgeb Frsp. Disp. Dect Mobilteil+Ladeschale sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30350-H220-R101

  • Ausführung - Standard

  • Mobilteile anmeldbar - 4

  • Display - mehrzeilig

  • Anrufbeantworter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250366862798

Sonepar Artikelnummer

120898814

Hersteller Artikelnummer

S30350-H220-R101

Hersteller Typ

GIGASET DL 780 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

S30350-H220-R101

Ausführung:

Standard

Mobilteile anmeldbar:

4

Display:

mehrzeilig

Anrufbeantworter:

Nein

Farbe:

schwarz

Freisprechen:

Ja

CLIP-Funktion:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anzahl der Zielwahltasten:

4

Anzahl der Telefonbucheinträge:

99

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171100

Gewicht:

0.590 kg

Gigaset DL780 Plus Schnurgebundenes Analogtelefon mit Freisprechen, Display, DECT-Basis, inkl. Mobilteil mit Ladeschale, schwarz (S30350-H220-R101). Kombi-Telefon mit schnurgebundener Basis und drahtlosem Mobilteil.