Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Telefon schnurgebunden Frsp. Disp. Clip sw

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Telefon schnurgebunden Frsp. Disp. Clip sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30350-S216-C101

  • Ausführung - Standard

  • Mobilteile anmeldbar - 0

  • Display - mehrzeilig

  • Anrufbeantworter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250366855370

Sonepar Artikelnummer

120578772

Hersteller Artikelnummer

S30350-S216-C101

Hersteller Typ

GIGASET DL580

Hersteller Artikel Nr.:

S30350-S216-C101

Ausführung:

Standard

Mobilteile anmeldbar:

0

Display:

mehrzeilig

Anrufbeantworter:

Nein

Farbe:

schwarz

Freisprechen:

Ja

Gebührenanzeige:

Nein

CLIP-Funktion:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anzahl der Zielwahltasten:

4

Anzahl der Telefonbucheinträge:

99

Head-Set-Anschluss:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85171800

Gewicht:

0.590 kg

Gigaset DL580 schnurgebundenes Analogtelefon mit Freisprechen, Display, CLIP-Funktion, schwarz (S30350-S216-C101). Schnurtelefon für den Festnetzanschluss mit Wähltastatur und Freisprech-Funktion.