Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIGASET - Tisch-/Wandtelefon schnurgeb. analog Hörgerätekomp. sw

GIGASET
kopierenkopieren
GIGASET - Tisch-/Wandtelefon schnurgeb. analog Hörgerätekomp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S30054-H6538-C101

  • Ausführung - Standard

  • Display - ohne

  • Anrufbeantworter - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250366868806

Sonepar Artikelnummer

121051680

Hersteller Artikelnummer

S30054-H6538-C101

Hersteller Typ

GIGASET DESK 400

Hersteller Artikel Nr.:

S30054-H6538-C101

Ausführung:

Standard

Display:

ohne

Anrufbeantworter:

Nein

Farbe:

schwarz

Freisprechen:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Head-Set-Anschluss:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85171800

Gewicht:

0.509 kg

Gigaset Desk 400 Tisch-/Wandtelefon schnurgebunden analog, hörgerätekompatibel, große Tasten, Schwarz.