GIRA - 2-Dr-Umsetzer IP Client Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121300
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132585
Sonepar Artikelnummer
121402073
Hersteller Artikelnummer
121300
Hersteller Typ
121300
Hersteller Artikel Nr.:
121300
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.033 kg


