Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - 2-Dr-Umsetzer IP Host Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - 2-Dr-Umsetzer IP Host Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121200

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132578

Sonepar Artikelnummer

121402072

Hersteller Artikelnummer

121200

Hersteller Typ

121200

Hersteller Artikel Nr.:

121200

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.089 kg

2-Draht-Umsetzer IP Host Merkmale: • Für das Türkommunikationssystem IP geeignet. • Einfache Nachrüstung von IP-basierten Geräten in Bestandsbauten mit vorhandenen 2-Draht-Leitungen. • Kommunikation und Stromversorgung über bestehende 2-Draht-Leitungen. • Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig. Der Host wird über das Ethernet-Kabel mit PoE-Spannung versorgt. • Verwaltung von bis zu 15 Clients. Je nach Topologie zusätzliche Hosts im Extender-Modus notwendig. • Übertragungsreichweite bis zu 100 m (Host zu Client). • Firmware-Update für Aktualisierung von Sicherheitsfunktionen über automatischen Update-Prozess. • Der Host ist für die Installation der Türkommunikation IP mit vorhandenen 2-Draht-Leitungen konzipiert. • Das Gerät kann auch als zusätzliche Spannungsversorgung im Extender-Modus eingesetzt werden. • Als Endgeräte sind Türstationen IP, Wohnungsstationen IP und IP-Kameras vorgesehen. • Es können maximal 15 Endgeräte an einem Host angeschlossen werden. • Ein Anschluss an einen IEEE 802.3at oder IEEE 802.3bt kompatiblen PoE-Switch oder PoE-Injektor ist möglich. • Der Host ist für die Hutschienenmontage in trockenen Innenräumen vorgesehen. Hinweise: • Für den Betrieb ist mindesten 1 Gira 2-Draht-Umsetzer IP Client notwendig.