Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. 30° + BSF f. Tragring MJ 2f System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. 30° + BSF f. Tragring MJ 2f System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2640005

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337036500

Sonepar Artikelnummer

120555896

Hersteller Artikelnummer

2640005

Hersteller Typ

2640005

Hersteller Artikel Nr.:

2640005

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckung mit 30°-Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei.