Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. 30° + BSF f. Tragring MJ 2f System 70 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. 30° + BSF f. Tragring MJ 2f System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264074

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337114840

Sonepar Artikelnummer

121402175

Hersteller Artikelnummer

264074

Hersteller Typ

264074

Hersteller Artikel Nr.:

264074

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Abdeckung mit 30°-Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach Schwarz matt (lackiert) Lieferumfang: • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.