Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Ackermann 73073 F / 73073 F3 System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Ackermann 73073 F / 73073 F3 System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022603

  • Farbe - weiß

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

  • Blindplatte - Nein

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337226031

Sonepar Artikelnummer

120123454

Hersteller Artikelnummer

022603

Hersteller Typ

022603

Hersteller Artikel Nr.:

022603

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckung für Rufmodul mit Ruftaster Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Passendes Ackermann Gerät clino opt 99: Bestell-Nr. 73073 F, 73073 F3. Hinweise: Liefertermin und weitere Farben nach Absprache. Liefertermin und weitere Farben nach Absprache. Lieferumfang: