Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Ackermann 73120 A System 55 Reinweiß m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Ackermann 73120 A System 55 Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 024427

  • Farbe - weiß

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

  • Blindplatte - Nein

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337244271

Sonepar Artikelnummer

120123497

Hersteller Artikelnummer

024427

Hersteller Typ

024427

Hersteller Artikel Nr.:

024427

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Abdeckung für Ruf- und Abstelltaster Reinweiß seidenmatt. Merkmale: Passendes Ackermann Gerät clino opt 99: Bestell-Nr. 73642 B2. Hinweise: Lieferumfang: