Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. BSF TAE USB System 55 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. BSF TAE USB System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0876600

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337035800

Sonepar Artikelnummer

120434486

Hersteller Artikelnummer

0876600

Hersteller Typ

0876600

Hersteller Artikel Nr.:

0876600

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Abdeckung für TAE und USB Edelstahl mit Beschriftungsfeld. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: