GIRA - Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0284600
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - Edelstahl
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337021612
Sonepar Artikelnummer
120421007
Hersteller Artikelnummer
0284600
Hersteller Typ
0284600
Hersteller Artikel Nr.:
0284600
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


