Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0284015

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337079279

Sonepar Artikelnummer

120780567

Hersteller Artikelnummer

0284015

Hersteller Typ

0284015

Hersteller Artikel Nr.:

0284015

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose Grau matt (lackiert) mit Beschriftungsfeld. Merkmale: Abdeckung ausbrechbar. Hinweise: Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen. Lieferumfang: