Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 028473

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337114628

Sonepar Artikelnummer

121401994

Hersteller Artikelnummer

028473

Hersteller Typ

028473

Hersteller Artikel Nr.:

028473

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose Anthrazit (lackiert) mit Beschriftungsfeld Merkmale: • Abdeckung ausbrechbar. Hinweise: • Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen.