Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Knebel Zeitsch. 15 min System 55 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Knebel Zeitsch. 15 min System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0640600

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Zeitschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337021841

Sonepar Artikelnummer

120421028

Hersteller Artikelnummer

0640600

Hersteller Typ

0640600

Hersteller Artikel Nr.:

0640600

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Zeitschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91149090

Gewicht:

0.028 kg

Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter Edelstahl 15 min. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: