Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 066673

  • Ausführung - Knebel

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - anthrazit

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337123309

Sonepar Artikelnummer

121402017

Hersteller Artikelnummer

066673

Hersteller Typ

066673

Hersteller Artikel Nr.:

066673

Ausführung:

Knebel

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

anthrazit

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster Anthrazit (lackiert) Hinweise: • Durch Auswechseln der beiliegenden Symbolscheiben für Jalousie und Zeit kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden. Lieferumfang: • Symbolscheiben für Jalousie (, ) und Zeit (15 bis 120 min oder 30 bis 60 min) sind im Lieferumfang enthalten.