Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Knopf System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Knopf System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0650015

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337081210

Sonepar Artikelnummer

120780596

Hersteller Artikelnummer

0650015

Hersteller Typ

0650015

Hersteller Artikel Nr.:

0650015

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

grau

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Abdeckung mit Knopf für Dimmer und elektronisches Potentiometer Grau matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: