Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0869600

  • Verwendung - Bohrung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337021605

Sonepar Artikelnummer

120421033

Hersteller Artikelnummer

0869600

Hersteller Typ

0869600

Hersteller Artikel Nr.:

0869600

Verwendung:

Bohrung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Edelstahl. Merkmale: Drittes Loch ausbrechbar. Hinweise: Lieferumfang: