Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086903

  • Verwendung - Bohrung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337009504

Sonepar Artikelnummer

120117833

Hersteller Artikelnummer

086903

Hersteller Typ

086903

Hersteller Artikel Nr.:

086903

Verwendung:

Bohrung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Reinweiß glänzend. Merkmale: Drittes Loch ausbrechbar. Hinweise: Lieferumfang: