Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086973

  • Verwendung - Bohrung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337113997

Sonepar Artikelnummer

121402022

Hersteller Artikelnummer

086973

Hersteller Typ

086973

Hersteller Artikel Nr.:

086973

Verwendung:

Bohrung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Anthrazit (lackiert) Merkmale: • Drittes Loch ausbrechbar.