GIRA - Abd. Koaxial-Antennensteckd. System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086970
Verwendung - Bohrung
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337114048
Sonepar Artikelnummer
121402020
Hersteller Artikelnummer
086970
Hersteller Typ
086970
Hersteller Artikel Nr.:
086970
Verwendung:
Bohrung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


