Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Abd. Lautsprecher Flächenschalter Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lautsprecher Flächenschalter Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2483112

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Zusammenstellung - Vollplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337483236

Sonepar Artikelnummer

120424444

Hersteller Artikelnummer

2483112

Hersteller Typ

2483112

Hersteller Artikel Nr.:

2483112

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Vollplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.014 kg

Abdeckung für Lautsprecher Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: