Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248328

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337483281

Sonepar Artikelnummer

120424449

Hersteller Artikelnummer

248328

Hersteller Typ

248328

Hersteller Artikel Nr.:

248328

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.009 kg

Abdeckung für Lautsprecher Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: