Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248326

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337483267

Sonepar Artikelnummer

120424447

Hersteller Artikelnummer

248326

Hersteller Typ

248326

Hersteller Artikel Nr.:

248326

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.009 kg

Abdeckung für Lautsprecher Farbe Alu. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: