Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2483015

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337129424

Sonepar Artikelnummer

121197201

Hersteller Artikelnummer

2483015

Hersteller Typ

2483015

Hersteller Artikel Nr.:

2483015

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.007 kg

Abdeckung für Lautsprecher Grau matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: