Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248303

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337483038

Sonepar Artikelnummer

120424442

Hersteller Artikelnummer

248303

Hersteller Typ

248303

Hersteller Artikel Nr.:

248303

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.009 kg

Abdeckung für Lautsprecher Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: