Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Schwarzglasoptik

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lautsprecher System 55 Schwarzglasoptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248305

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337079781

Sonepar Artikelnummer

120424443

Hersteller Artikelnummer

248305

Hersteller Typ

248305

Hersteller Artikel Nr.:

248305

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.007 kg

Abdeckung für Lautsprecher Schwarzglasoptik. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: