Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Lichtsignal System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Lichtsignal System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 066003

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Blinklicht - Nein

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337660033

Sonepar Artikelnummer

120116124

Hersteller Artikelnummer

066003

Hersteller Typ

066003

Hersteller Artikel Nr.:

066003

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Mit Blinklicht:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Abdeckung für Lichtsignal Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: