GIRA - Abd. RTR Kontroll System 55 F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270226
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337104353
Sonepar Artikelnummer
121055616
Hersteller Artikelnummer
270226
Hersteller Typ
270226
Hersteller Artikel Nr.:
270226
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.019 kg


