Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. RTR Kontroll System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. RTR Kontroll System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270270

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337114321

Sonepar Artikelnummer

121402187

Hersteller Artikelnummer

270270

Hersteller Typ

270270

Hersteller Artikel Nr.:

270270

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.024 kg

Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Kontrolllicht Reinweiß glänzend System 70