Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. RTR System 55 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. RTR System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2706600

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Thermostat

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337104186

Sonepar Artikelnummer

121055844

Hersteller Artikelnummer

2706600

Hersteller Typ

2706600

Hersteller Artikel Nr.:

2706600

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Thermostat

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.019 kg

Abdeckung für Raumtemperaturregler Edelstahl System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: