Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Schnurableitung System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Schnurableitung System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027473

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337114420

Sonepar Artikelnummer

121401983

Hersteller Artikelnummer

027473

Hersteller Typ

027473

Hersteller Artikel Nr.:

027473

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Abdeckung für Schnurableitung und Fernmeldeverbinderdose Anthrazit (lackiert) Hinweise: • Passend für alle handelsüblichen Fernmeldeverbinderdosen.