Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Schnurableitung VDo System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Schnurableitung VDo System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0274015

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337078784

Sonepar Artikelnummer

120780562

Hersteller Artikelnummer

0274015

Hersteller Typ

0274015

Hersteller Artikel Nr.:

0274015

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Abdeckung für Schnurableitung und Fernmeldeverbinderdose Grau matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Passend für alle handelsüblichen Fernmeldeverbinderdosen. Lieferumfang: