GIRA - Abd. SCHUKO-Steckd. KD Flächenschalter Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 492270
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337127864
Sonepar Artikelnummer
121197197
Hersteller Artikelnummer
492270
Hersteller Typ
492270
Hersteller Artikel Nr.:
492270
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Reinweiß glänzend System 70. Merkmale: Hinweise: Sicherheitshinweis: Nur in Verbindung mit Gira SCHUKO-Steckdosensockel. Lieferumfang:


