Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. SCHUKO-Steckd. KD Gira TX_44 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. SCHUKO-Steckd. KD Gira TX_44 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492266

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337112921

Sonepar Artikelnummer

121057410

Hersteller Artikelnummer

492266

Hersteller Typ

492266

Hersteller Artikel Nr.:

492266

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Ersatzteil: Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Reinweiß TX_44. Merkmale: Hinweise: Sicherheitshinweis: Nur in Verbindung mit Gira SCHUKO-Steckdosensockel. Lieferumfang: