GIRA - Abd. SCHUKO-Steckd. KD System 55 Edelstahl(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4922600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337121244
Sonepar Artikelnummer
121068874
Hersteller Artikelnummer
4922600
Hersteller Typ
4922600
Hersteller Artikel Nr.:
4922600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
Ersatzteil: Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Edelstahl System 55. Merkmale: Hinweise: Sicherheitshinweis: Nur in Verbindung mit Gira SCHUKO-Steckdosensockel. Lieferumfang:


