GIRA - Abd. SCHUKO-Steckd. System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4920005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337091844
Sonepar Artikelnummer
121057463
Hersteller Artikelnummer
4920005
Hersteller Typ
4920005
Hersteller Artikel Nr.:
4920005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Ersatzteil: Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schwarz matt (lackiert) System 55. Merkmale: Hinweise: Sicherheitshinweis: Nur in Verbindung mit Gira SCHUKO-Steckdosensockel. Lieferumfang:


