GIRA - Abd. Steckd. Erdstift SP System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494572
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337127987
Sonepar Artikelnummer
121402348
Hersteller Artikelnummer
494572
Hersteller Typ
494572
Hersteller Artikel Nr.:
494572
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Reinweiß seidenmatt (lackiert) System 70 Hinweise: • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.


