Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. TAE USB System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. TAE USB System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027628

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337276289

Sonepar Artikelnummer

120040603

Hersteller Artikelnummer

027628

Hersteller Typ

027628

Hersteller Artikel Nr.:

027628

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckung für TAE und USB Anthrazit ohne Beschriftungsfeld. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: