Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. TAE USB System 70 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. TAE USB System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027674

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337114567

Sonepar Artikelnummer

121401989

Hersteller Artikelnummer

027674

Hersteller Typ

027674

Hersteller Artikel Nr.:

027674

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Abdeckung für TAE und USB Schwarz matt (lackiert) ohne Beschriftungsfeld