Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026028

  • Verwendung - TDO

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337260288

Sonepar Artikelnummer

120040594

Hersteller Artikelnummer

026028

Hersteller Typ

026028

Hersteller Artikel Nr.:

026028

Verwendung:

TDO

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Abdeckung für TDO-Anschlussdose Anthrazit (nur für Österreich). Merkmale: Hinweise: Passend für alle handelsüblichen TDO-Anschlussdosen. Lieferumfang: