Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Tragring Geräte Ø 22,5 mm System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Tragring Geräte Ø 22,5 mm System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027228

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337272281

Sonepar Artikelnummer

120040598

Hersteller Artikelnummer

027228

Hersteller Typ

027228

Hersteller Artikel Nr.:

027228

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm) Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Für Druck-, Schlag-, Schlüssel-, Schwenk-, Leucht- und Pilztaster, Wahlschalter und Meldeleuchten, z. B. der Firmen Lumitas, Rafi, Elan, Fanal. Lieferumfang: