Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

GIRA - Abd. Tragring Geräte Ø 22,5 mm System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Tragring Geräte Ø 22,5 mm System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0272005

  • Farbe - schwarz

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337036708

Sonepar Artikelnummer

120555765

Hersteller Artikelnummer

0272005

Hersteller Typ

0272005

Hersteller Artikel Nr.:

0272005

Farbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm) Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Für Druck-, Schlag-, Schlüssel-, Schwenk-, Leucht- und Pilztaster, Wahlschalter und Meldeleuchten, z. B. der Firmen Lumitas, Rafi, Elan, Fanal. Lieferumfang: