Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. Tragring Taster Ø 22,5 mm System 55 Gelb

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. Tragring Taster Ø 22,5 mm System 55 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027102

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337271024

Sonepar Artikelnummer

120116005

Hersteller Artikelnummer

027102

Hersteller Typ

027102

Hersteller Artikel Nr.:

027102

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Druck- und Pilztastern (Ø 22,5 mm) Gelb glänzend. Merkmale: Für Not-Aus oder Not-Halt. Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: