Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Abd. UAE/IAE + Netzwerk Flächenschalter Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. UAE/IAE + Netzwerk Flächenschalter Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0270112

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337044635

Sonepar Artikelnummer

120140488

Hersteller Artikelnummer

0270112

Hersteller Typ

0270112

Hersteller Artikel Nr.:

0270112

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose Reinweiß glänzend ohne Beschriftungsfeld. Merkmale: Abdeckung ausbrechbar. Hinweise: Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen. Lieferumfang: