GIRA - Abd. UAE/IAE + Netzwerk System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027028
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010337270287
Sonepar Artikelnummer
120040596
Hersteller Artikelnummer
027028
Hersteller Typ
027028
Hersteller Artikel Nr.:
027028
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


