Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. UAE/IAE + Netzwerk System 70 Reinweiß m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. UAE/IAE + Netzwerk System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027072

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337114680

Sonepar Artikelnummer

121401977

Hersteller Artikelnummer

027072

Hersteller Typ

027072

Hersteller Artikel Nr.:

027072

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose Reinweiß seidenmatt (lackiert) ohne Beschriftungsfeld Merkmale: • Abdeckung ausbrechbar. Hinweise: • Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen.