Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. USB-Spannungsvers. PD System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. USB-Spannungsvers. PD System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037628

  • Verwendung - USB

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337130130

Sonepar Artikelnummer

121197179

Hersteller Artikelnummer

037628

Hersteller Typ

037628

Hersteller Artikel Nr.:

037628

Verwendung:

USB

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckung für USB-Spannungsversorgung PD Anthrazit System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: