Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abd. USB-Spannungsvers. PD System 70 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abd. USB-Spannungsvers. PD System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037674

  • Verwendung - USB

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337131496

Sonepar Artikelnummer

121402003

Hersteller Artikelnummer

037674

Hersteller Typ

037674

Hersteller Artikel Nr.:

037674

Verwendung:

USB

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Abdeckung für USB-Spannungsversorgung PD Schwarz matt (lackiert)