Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abdeckrahmen 1f Gira F200 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abdeckrahmen 1f Gira F200 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021170

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337113171

Sonepar Artikelnummer

121401884

Hersteller Artikelnummer

021170

Hersteller Typ

021170

Hersteller Artikel Nr.:

021170

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Abdeckrahmen Gira F200 Reinweiß glänzend Reinweiß glänzend Merkmale: • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.