Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Abdeckrahmen 2f Gira F100 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Abdeckrahmen 2f Gira F100 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0212173

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337133568

Sonepar Artikelnummer

121401900

Hersteller Artikelnummer

0212173

Hersteller Typ

0212173

Hersteller Artikel Nr.:

0212173

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Abdeckrahmen Gira F100 Anthrazit (lackiert) Anthrazit (lackiert) Merkmale: • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.